AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 制御機器・PLC・リレー
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器(デジタル調節計)
AUTONICS(オートニクス)の 温度調節器本体
LCD 温/湿度調節器 TH4M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29465180
品番
TH4M-24R
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
温度、湿度同時制御
LCDディスプレイ採用により優れた視認性
温度、湿度入力補正
出力遅延時間設定
入力種類
温湿度センサ
制御方式
ON/OFF 制御
電源電圧(V)
AC100〜240
制御出力
(1)リレー出力、(2)リレー出力
警報出力
2個
取得規格
CE、UKCA
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.52MB)
(0.52MB)