※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力(1)リレー出力、(2)-、(3)-、(4)- 注文コード29465189 品番TR1D-14RN
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は制御出力など8種類から選べます 他の種類を見る

22.5mm幅のスリムタイプ
DINレール取付簡単
50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度
加熱/冷却同時制御
電流出力又はSSR駆動出力選択機能
RS485通信
ヒータ断線警報(CT入力)機能

入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)リレー出力、(2)-、(3)-、(4)- 通信出力- 警報出力- 取得規格CE RoHS指令(10物質対応)対応 伝送出力- デジタル入力- 入力数CT入力:-
関連資料:(0.54MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする