※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC3YF-34R(RTD) 冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29465399 TC3YF-34R(RTD) 冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29465399 TC3YF-34R(RTD) 冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29465399 TC3YF-34R(RTD) 冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス) 29465399

冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類RTD (DPT100Ω) 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン 注文コード29465399 品番TC3YF-34R(RTD)
参考基準価格(税別)¥12,340 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力14種類から選べます 他の種類を見る

冷凍・冷蔵専用
ON/OFF制御
入力補正
自動/手動の除霜選択
コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能

入力種類RTD (DPT100Ω) 制御方式ON/OFF制御 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)コンプレッサー、(2)除霜、(3)エバポレーターたファン 取得規格UL、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする