※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC4SP-14R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465496 TC4SP-14R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465496 TC4SP-14R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465496 TC4SP-14R 温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス) 29465496

温度調節器 TC シリーズ (1段表示)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力 注文コード29465496 品番TC4SP-14R
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は電源電圧・制御出力など53種類から選べます 他の種類を見る

リレー出力とSSR出力同時内蔵
大型1段表示部採用
簡単機能で使いやすい
配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)
コンパクト設計による省スペース

入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力 警報出力1個 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする