※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュール型温度調節器 TM シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力、(3)-、(4)- 注文コード29465925 品番TM2-22CB
参考基準価格(税別)¥31,980 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は制御出力など12種類から選べます 他の種類を見る

製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入・出力制御
加熱/冷却の同時制御
モジュール間の通信/電源配線不要
側面コネクタ接続により31台(62チャンネル/124チャンネル)まで拡張可能

入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 チャンネル数入力チャンネル:2 電源電圧(V)DC24 制御出力(1)電流またはSSR駆動電圧出力、(2)電流またはSSR駆動電圧出力、(3)-、(4)- 通信出力RS485 警報出力2個 取得規格CE、UL、UKCA、KC、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル入力2個 入力数CT入力:2個
関連資料:(0.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする