フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力NPN 表示灯入光時に点灯、動作表示灯(赤色) 注文コード29467447 品番BS4-L2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は制御出力・表示灯など28種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化
検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
LightON/DarkON動作モード選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC 形状Lタイプ 質量(g)約2.4 保護構造IP50 耐電圧1000VAC〜 50/60Hzにて1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 接続方式コネクタ型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5〜24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦24DC 光源赤外LED 制御出力NPN 応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs 消費電流(mA)15以下 使用周囲温度(℃)-20〜55℃、保存時:-25〜85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 最小検出物体≧0.8mm×1.8mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 表示灯入光時に点灯、動作表示灯(赤色) 耐振動10〜2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UL、UKCA 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
関連資料:(0.45MB)(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする