材質ケース: PBT、検出部: PC形状Rタイプ質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED制御出力PNP応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン表示灯入光時に点灯、動作表示灯(赤色)耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC