フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力NPN 接続方式配線引出型 注文コード29467727 品番BS5-K1M
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は制御出力・接続方式など64種類から選べます 他の種類を見る

設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)
検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化
多方向から確認可能な動作表示灯
入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能
振動と衝撃に強い構造
コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択
高速応答周波数: 2kHz

材質ケース: PBT、検出部: PC 形状Kタイプ 質量(g)約50 保護構造IP50 耐電圧充電部とケース間:1000VAC〜50/60Hzから1分間 検出方式透過型 周波数(kHz)2 接続方式配線引出型 検出距離(mm)5 電源電圧(V)DC5〜24 保護等級IP50 負荷電圧(V)≦30DC 光源赤外LED 制御出力NPN 応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下 消費電流(mA)30以下 使用周囲温度(℃)-20〜55℃、保存時:-25〜85℃ 保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路 応差の距離≦0.05mm 検出物体不透明体 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm 使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度) 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC 動作モードライトオン/ダークオン 表示灯入光時に点灯、動作表示灯(赤色) 耐振動10〜2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間 取得規格CE、UKCA、EAC 絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー) 負荷電流(mA)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN 耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回 光源(発光波長)940nm 残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
関連資料:(0.55MB)(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする