超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式ミラー反射型 検出距離(mm)10〜200 出力形式NPN 注文コード29468576 品番BTS200-MDTL
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は検出方式・検出距離・出力形式など16種類から選べます 他の種類を見る

横幅7.2mmの超小型サイズ
微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造

保護構造IP67 検出方式ミラー反射型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)10〜200 電源電圧(V)DC12〜24 動作モードライトオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN
関連資料:(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする