超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式BGS反射型 出力形式NPN 注文コード29468680 品番BTF15-BDTD
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は検出方式・出力形式など12種類から選べます 他の種類を見る

厚さ3.7mmの超薄型サイズ
微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm
BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造

保護構造IP67 検出方式BGS反射型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)1〜15 電源電圧(V)DC12〜24 動作モードダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN
関連資料:(0.46MB)(0.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする