曜日別特売
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759

BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759
BTF30-DDTD 超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス) 29468759

超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射型出力形式NPN注文コード29468759品番BTF30-DDTD
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚さ3.7mmの超薄型サイズ
微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm
BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化
ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用
IP67保護構造

保護構造IP67検出方式拡散反射型接続方式配線引出型検出距離(mm)1~30電源電圧(V)DC12~24動作モードダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN
関連資料:(0.46MB) (0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする