小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式ミラー反射型 検出距離(mm)3000 出力形式NPN 注文コード29468820 品番BJR3M-PDT
参考基準価格(税別)¥19,840 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は検出方式・検出距離・出力形式など16種類から選べます 他の種類を見る

特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)
高性能レンズ採用による長距離検出
スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択
電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵
IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)

保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 検出方式ミラー反射型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)3000 電源電圧(V)DC10〜30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする