AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力形式
NPN N.O
注文コード
29469258
品番
BL13-TDT-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
出力形式
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径Φ6〜13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出
小型サイズ:W23 x H14 x L13mm
動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能
動作モード表示灯
保護構造
IP64
検出方式
透過型
接続方式
配線引出型
電源電圧(V)
DC12〜24
動作モード
ライトオン/ダークオン
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
NPN N.O
関連資料:
(0.35MB)
(0.35MB)