AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
U字型磁気近接センサ MUシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29469310
品番
MU-1B-30-E
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エレベーターの定位制御に最適
無電圧マグネチック検出方式
形状
U字型
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出コネクター型
検出距離(mm)
30
電源電圧(V)
DC24
ケーブル
一般型
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
N.C
関連資料:
(0.51MB)