円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29469398 品番 PRT12-2XC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型 直径(Φmm)検出面:12 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)2 電源電圧(V)DC12〜24(無極性) ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式N.C シールド形状シールド
関連資料:(0.38MB)(0.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする