AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 検出・センサ
AUTONICS(オートニクス)の センサ
AUTONICS(オートニクス)の 近接センサ
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29469477
品番
PRT30-10DO-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状
円柱型
直径(Φmm)
検出面:30
保護構造
IP67
検出方式
高周波発振型
接続方式
配線引出型
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
DC12〜24
ケーブル
耐油強化ケーブル
取得規格
CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
N.O
シールド形状
シールド
関連資料:
(0.38MB)
(0.38MB)