円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29469565 品番 PRD08-2DP2-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)2 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP N.C シールド形状シールド
関連資料:(0.31MB)(0.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする