曜日別特売
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599

PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599
PRD08-4DN2-V 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29469599

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
検出距離(mm)4
シールド形状非シールド
出力形式NPN N.C
ケーブル耐油強化ケーブル
内容量1個注文コード29469599品番PRD08-4DN2-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)4電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN N.Cシールド形状非シールド
関連資料:(0.31MB) (0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする