円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)8 ケーブル耐油強化ケーブル 接続方式配線引出型 注文コード29469714 品番PRD12-8D-V-IL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は検出距離・ケーブル・接続方式など30種類から選べます 他の種類を見る

IO-Link通信可能
長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型 直径(Φmm)検出面:12 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)8 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式IO-Link/SIOモード切替 シールド形状非シールド
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする