曜日別特売
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906

PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906
PRDW18-14D-IL2 円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス) 29469906

円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)14ケーブル一般型接続方式配線引出コネクター型注文コード29469906品番PRDW18-14D-IL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IO-Link通信可能
長距離検出
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)
センサケーブルの連結部屈曲強度強化
耐油強化ケーブルモデルラインナップ

形状円柱型直径(Φmm)検出面:18保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出コネクター型検出距離(mm)14電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替シールド形状非シールド
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする