円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)2 注文コード29469994 品番PRFT12-2DO-V
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は検出距離など8種類から選べます 他の種類を見る

ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)
アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少
360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)
耐油強化ケーブル採用
フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□

形状円柱型 直径(Φmm)検出面:12 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)2 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式N.O シールド形状シールド
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする