PS12-4DN2U 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29470195 PS12-4DN2U 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29470195 PS12-4DN2U 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29470195 PS12-4DN2U 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29470195 PS12-4DN2U 角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス) 29470195

角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)4 出力形式NPN N.C 注文コード29470195 品番PS12-4DN2U
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は検出距離・出力形式など38種類から選べます 他の種類を見る

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
上面/前面検出ラインナップ
異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)

形状角型 直径(Φmm)検出面:12 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)4 電源電圧(V)DC12〜24 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPN N.C
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする