PSN30-15AC 角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29470484 PSN30-15AC 角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29470484 PSN30-15AC 角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29470484 PSN30-15AC 角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29470484 PSN30-15AC 角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス) 29470484

角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29470484 品番 PSN30-15AC
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

様々な配線種類と検出面サイズをインナップ
赤色表示灯により動作有無識別
上面/前面検出ラインナップ
異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)

形状角型 直径(Φmm)検出面:30 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 検出距離(mm)15 電源電圧(V)AC100〜240 ケーブル一般型 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式N.C
関連資料:(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする