※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER2M100L-L キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック KITO(キトー) 29470606 ER2M100L-L キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック KITO(キトー) 29470606

キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29470606 品番 ER2M100L-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応しています。
ヘビーユースに適した不可時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備しています。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。

仕様巻上モータ3相200V出力(kW):3.5 質量(kg)411、(フックブロック)45 電流(A)巻上モータ3相200V電流値(A):200V50Hz:15.7、200V60Hz:17.5、220V60Hz:16.9、(横行モータ3相200V)200V50Hz:5.4、200V60Hz:4.4、220V60Hz:4.8 等級M4 定格荷重(t)10 最小回転半径(mm)2500 標準揚程(m)6 ロードチェーン線径(mm)×掛数11.2×4 反復定格(%ED)(横行モータ3相)40、(巻上モータ3相)60 試験荷重(t)12.5 適合レール幅(mm)150・175・190 横行モータ出力(kW)(3相200V出力)0.75 横行速度(50/60HZ)(m/min)0.167[10]/0.2[12] 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)0.0233[1.4]/0.0283[1.7]
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となります。
※塗装方法及び塗装色は標準仕様となります。
※給電ケーブル、ケーブル用のツリテは含まれておりません。
※吊上げ荷重3t以上のクレーン(テルハ含む)を設置する際、法規、製造許可、設置届、落成検査等の手続きが必要となりますのでご留意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする