ザ・サブロクカッティングマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29470676 品番 XLO-36-W
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表裏両面が使用できる非常に大きな900×1800mmサイズのカッティングマット(カッターマット)。作業場、工場などの机、台などの保護にばっちりです。表面に5cm方眼入り、裏面は無地。カラーはブラックとホワイトの2色展開。素材にはオレフィン系樹脂を使用し、廃棄焼却時に塩化水素ガスが発生せず持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。

用途作業場、工場などの机、台などの保護に 仕様50mm方眼罫(ドットは10mm間隔) 材質オレフィン系樹脂(3層構造) 厚さ(mm)3.1 ホワイト 縦(mm)900 横(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする