リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの コレクションアルバム
myfa コレクションスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チャコールブラック
注文コード
29470956
品番
A-3304-24
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納物のとび出しを防ぐフラップ付き。キーホルダーなどを掛けられるループ。スタンダードにはA5サイズ、LにはA4サイズが収納可能な大きなポケット。缶バッジが付けられるメッシュ。
用途
収納小物
材質
本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET
色
チャコールブラック
サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
365×265×20