リヒトラブ
リヒトラブの ノート・メモ
リヒトラブの ルーズリーフ
マンスリーリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
29470990
品番
N-1650MP
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
マンスリーリーフを入れてダイアリーとしてご使用いただけます。
用途
ノート・バインダー
材質
上質紙
寸法(mm)
148×2×210
サイズ
A5
タイプ
S型
穴数
24穴
注意
※14ヶ月分
※一般的なルーズリーフバインダーには、とじることができません。