N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999 N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999 N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999 N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999 N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999 N-2993-9 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29470999

オープンリングノート(合皮表紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ブラウン 注文コード29470999 品番N-2993-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた色味の合皮表紙を使用したノート。
リングが開くのでリーフの差しかえができ、使い方に合わせてカスタマイズしやすいのが特長です。
あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。
とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
下敷きになるペンホルダー付き。最大軸径13mmまでのペンを収容できます。

用途ノート・バインダー 材質表紙/PU合皮・ポリカーボネート・ポリエステル、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、ペンホルダー/PU合皮、ペンホルダー(下敷き部分)/ポリプロピレン(生地厚:0.75mm) 寸法(mm)185×15×213 ブラウン サイズA5 タイプS型 穴数24穴 収納枚数(枚)リーフ50
注意
※細いペンはクリップをご利用ください。
※縫製商品の為、サイズが若干異なる場合があります。
※最大収容枚数:70枚
※交換リーフ:N-1650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする