N-2993-16 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29471008 N-2993-16 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29471008 N-2993-16 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29471008 N-2993-16 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29471008 N-2993-16 オープンリングノート(合皮表紙) リヒトラブ 29471008

オープンリングノート(合皮表紙)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29471008 品番 N-2993-16
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

落ち着いた色味の合皮表紙を使用したノート。
リングが開くのでリーフの差しかえができ、使い方に合わせてカスタマイズしやすいのが特長です。
あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。
とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
下敷きになるペンホルダー付き。最大軸径13mmまでのペンを収容できます。

用途ノート・バインダー 材質表紙/PU合皮・ポリカーボネート・ポリエステル、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、ペンホルダー/PU合皮、ペンホルダー(下敷き部分)/ポリプロピレン(生地厚:0.75mm) 寸法(mm)185×15×213 ベージュ サイズA5 タイプS型 穴数24穴 収納枚数(枚)リーフ50
注意
※細いペンはクリップをご利用ください。
※縫製商品の為、サイズが若干異なる場合があります。
※最大収容枚数:70枚
※交換リーフ:N-1650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする