曜日別特売
N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105

 

N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105
N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105
N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105
N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105
N-3103-5 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471105

ソフィーチェノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
内容量1冊注文コード29471105品番N-3103-5
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

表紙の色に合わせた色透明リング。
光が当たると反射する金色の箔押し。
やわらかくて薄いリングは、筆記時に手が当たっても気になりにくい仕様です。
かさばらず持ち運びにも便利です。
使いおわったノートのリングをハサミで切ってリーフを取り外し、ツイストノートやオープンリングノートにとじることができます。
また、簡単に分別廃棄できます。
すべてのノートにオープンポケット付き。ふせんやシールなどを入れてノートと一緒に持ち運びできます。

用途
ノート・バインダー
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具・ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、リーフ/上質紙寸法(mm)152×4×210イエローサイズA5タイプS型穴数24穴収納枚数(枚)リーフ30
注意
※オープンポケット付き
※リーフ交換はできません。
※一般的なルーズリーフバインダーにはとじることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする