N-3103-10 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471130 N-3103-10 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471130 N-3103-10 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471130 N-3103-10 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471130 N-3103-10 ソフィーチェノート リヒトラブ 29471130

ソフィーチェノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29471130 品番 N-3103-10
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

表紙の色に合わせた色透明リング。
光が当たると反射する金色の箔押し。
やわらかくて薄いリングは、筆記時に手が当たっても気になりにくい仕様です。
かさばらず持ち運びにも便利です。
使いおわったノートのリングをハサミで切ってリーフを取り外し、ツイストノートやオープンリングノートにとじることができます。
また、簡単に分別廃棄できます。
すべてのノートにオープンポケット付き。ふせんやシールなどを入れてノートと一緒に持ち運びできます。

用途ノート・バインダー 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.5mm)、とじ具・ポケット/ポリプロピレン(生地厚:0.2mm)、リーフ/上質紙 寸法(mm)152×4×210 パープル サイズA5 タイプS型 穴数24穴 収納枚数(枚)リーフ30
注意
※オープンポケット付き
※リーフ交換はできません。
※一般的なルーズリーフバインダーにはとじることができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする