リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの コレクションアルバム
myfa コレクションポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
29471270
品番
N-3300
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トップインタイプ。A4 判写真やパンフレットが入る。
用途
クリヤーブック
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
タイプ
S
穴数
30(2・4)穴
寸法(縦×横)(mm)
302×230
ポケット数
1
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。