リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの コレクションアルバム
myfa コレクションポケット 2ポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
29471288
品番
N-3302
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トップインタイプ。片面ポケット。2L 判やA5 判写真が入る。
用途
クリヤーブック
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
タイプ
S
穴数
30(2・4)穴
寸法(縦×横)(mm)
302×230
ポケット数
2
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。