N-3304 myfa コレクションポケット リヒトラブ 29471306 N-3304 myfa コレクションポケット リヒトラブ 29471306 N-3304 myfa コレクションポケット リヒトラブ 29471306 N-3304 myfa コレクションポケット リヒトラブ 29471306

myfa コレクションポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 ポケット数4 注文コード29471306 品番N-3304
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はポケット数2種類から選べます 他の種類を見る

トップインタイプ。片面ポケット。チケットや領収書が入る。

用途クリヤーブック 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプS 穴数30(2・4)穴 寸法(縦×横)(mm)302×230 ポケット数4
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
書類整理
有限会社南大阪興業 様 (運輸・通信業)

中途半端な大きさの伝票があり、その大きさで保存する方法を模索しているところこの商品に出会った。もっと早く見つけることが出来ればよかったと後悔するほど弊社には最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする