曜日別特売
N-3320-3 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471367

 

N-3320-3 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471367
N-3320-3 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471367
N-3320-3 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471367
N-3320-3 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471367

myfa コレクションバインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーラルレッド
内容量1冊注文コード29471367品番N-3320-3
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

チケットや写真を収納できるポケット。アクスタやシールなどが入るファスナーポケット3 枚付き。缶バッジが付けられるメッシュポケット。ペンホルダー付き。リフィル同士がくっつきにくい様にウラ面はマット地になっています。

用途
ノート・バインダー
材質表紙/ポリエステル、とじ具/スチール、ファスナーポケットリフィル/PVCコーラルレッド背幅(mm)35穴数ミニ6穴縦(mm)215横(mm)160
注意
※ファスナーポケット3枚付き(ポケット有効内寸:(約)190×80mm)
※ポケットの補充・交換には別売のファスナーポケットリフィル(N-3321)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする