N-3320-12 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471394 N-3320-12 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471394 N-3320-12 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471394 N-3320-12 myfa コレクションバインダー リヒトラブ 29471394

myfa コレクションバインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29471394 品番 N-3320-12
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

チケットや写真を収納できるポケット。アクスタやシールなどが入るファスナーポケット3 枚付き。缶バッジが付けられるメッシュポケット。ペンホルダー付き。リフィル同士がくっつきにくい様にウラ面はマット地になっています。

用途ノート・バインダー 材質表紙/ポリエステル、とじ具/スチール、ファスナーポケットリフィル/PVC シャーベットピンク 背幅(mm)35 穴数ミニ6穴 縦(mm)215 横(mm)160
注意
※ファスナーポケット3枚付き(ポケット有効内寸:(約)190×80mm)
※ポケットの補充・交換には別売のファスナーポケットリフィル(N-3321)をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする