リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの コレクションアルバム
myfa クリヤーホルダーコレクションファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
29471464
品番
N-3323-0
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トップインタイプ。1 ポケットにA4クリヤーホルダーが2 枚収容可能。
用途
クリヤーブック
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
色
ミルキーホワイト
背幅(mm)
20
ポケット数
20
縦(mm)
322
横(mm)
252
注意
※ポケット有効内寸:(約)317×242mm