GSHM3130M-2W シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471516

GSHM3130M-2W シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471516
GSHM3130M-2W シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471516
GSHM3130M-2W シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 29471516

シュレッダマスターサイレントマイクロM3130M

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード29471516品番GSHM3130M-2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,000

45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30Lマイクロカットシュレッダ。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。

質量(kg)14.7ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610消費電力(W)(50/60Hz)380/420連続使用時間(分)定格:10ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)定格細断枚数(50Hz/60Hz)10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5最大細断枚数11細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納)細断形状マイクロカット2×12mmRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610最大細断枚数(50Hz/60Hz)11オートフィード機能リバース機能最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29471516GSHM3130M-2W64552454GSHM3330M-1WGSHM3130M-2W マイクロカットシュレッダ 3330M-1 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 64552454マイクロカットシュレッダ 3330M-1アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする