用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。適合サイズA3※A3ノビサイズには対応しておりません。色ブラック質量(kg)3.7温度(℃)【加工】115~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103消費電力(W)(50/60Hz)1400加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約60秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150対応フィルム厚さ(μm)75~100