AX-8503-00 ガラスペン ラメ セキセイ 29471577 AX-8503-00 ガラスペン ラメ セキセイ 29471577 AX-8503-00 ガラスペン ラメ セキセイ 29471577 AX-8503-00 ガラスペン ラメ セキセイ 29471577

ガラスペン ラメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 29471577 品番 AX-8503-00
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

華やかな透明感が生み出す、芸術的な美しさが魅力。繊細ながらもシンプルでバランスの良いフォルムの、適度に握りやすく初めてでも使いやすいガラスペンを取り揃えました。
デザイン性が高く、インテリアとして飾るだけでも楽しめるガラスペン。光の当たり方や角度によって様々な表情をみせてくれます。
専用パッケージ入りでギフトにも最適。
ペンの転がりを防いでくれる便利なペン置き付き。
ペン先の形やペン軸の太さ、フォルムなどによって書き心地は様々。自分好みのお気に入りを見つけましょう。
ガラスペンは水で洗って簡単に使用インクを変えられるので、いろんな色のインクを楽しみたい方にもおすすめです。
ガラスペンの取り扱いは意外と簡単。デザイン性だけでなく、実用性も合わせ持つ優れた筆記具です。

付属品ペン置き、研磨用紙やすり 仕様専用化粧箱入(縦58×横228×高さ30mm) 全長(mm)182 グリーン 材質(本体)ガラス 本体質量(g)約26 最大径(Φmm)12 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ペン先をインク瓶の底などに当てると衝撃で破損する恐れがあります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする