21000576 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート エリエール 29471900 21000576 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート エリエール 29471900 21000576 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート エリエール 29471900 21000576 キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート エリエール 29471900

キレキラ!トイレクリーナー 1枚で徹底おそうじシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 29471900 品番 21000576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

従来品の2倍の強度で、ゴシゴシ拭いても破れにくい!
世界発技術!セルロースナノファイバー配合。丈夫でへこたれない!
独自のエンボスパターンでこびりついた汚れをかきとります。
たっぷりの水分量で、汚れを除去します。
除菌99.9%、ウイルス除去、消臭、24時間抗菌・防臭
おしゃれなフリルデザイン容器。
環境に配慮した紙パッケージ&ウラスチック削減容器。

タイプウェット シートサイズ(mm)225×330 香りハッピーローズ アズワン品番64-1129-94 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29471909
2024-03-18
用途:
事務所のトイレ掃除

便座にはもう少し薄くて破れやすいシートでも大丈夫ですが、
床掃除のモップにセットするにはこれくらい厚手で
破れにくいものがいいですね。

対象商品:
29471900
2024-03-18
用途:
トイレ掃除
株式会社 尾方電業社 様 (製造業)

シートも丈夫で、使いやすかったです。
香りも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする