低圧力損失中性能フィルタ レルフィ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)70 圧力損失(初期)110Pa(最終)294Pa 仕様ガスケットを入口側につける 注文コード29471954 品番LMXL-70-65
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は風量・圧力損失・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。

圧力損失
(初期)110Pa
(最終)294Pa
ガスケット入口側につける 風量(m3/min)70 質量(kg)4.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 仕様ガスケットを入口側につける 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする