日本無機
日本無機の クリーンルーム用エアフィルター
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
70
圧力損失
(初期)110Pa(最終)294Pa
仕様
ガスケットを出口側につける
注文コード
29471970
品番
LMXL-70-65
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・圧力損失・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
圧力損失
(初期)110Pa
(最終)294Pa
ガスケット
出口側につける
風量(m
3
/min)
70
質量(kg)
4.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×150
用途
一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
仕様
ガスケットを出口側につける
材質
フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません