キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29472600 品番TK-GK20TBK
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。
ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z〜Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。
WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。
激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。
キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。
すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。
Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。
デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。
押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。
キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz ブラック サイズテンキーレス 質量(g)約1002※ケーブル含む ケーブル長(m)約2 対応OSWindows 11/10 コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×143×37(スタンド含まず)、約366×143×54(スタンド時 ) キー数90キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル) キーストローク(mm)4 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19

商品説明動画

ゲーミングキーボード テンキーレス/茶軸 TK-GK20TBK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする