スペアドライブ NAS NSB-74R・NSB-74D・NSB-72Dシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29473038 品番 NSB-SD2TW
参考基準価格(税別)¥41,250 販売価格(税込) ¥45,309
販売価格(税別)
41,190

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載モデル、NSB-72D/74D/74Rシリーズ用スペアドライブです。
NAS本体同様に企業ユースに安心の3年保証。長期にわたってSOHOや企業でも大切なデータ保存するNASを安心してご利用いただけます。
NAS専用HDDを採用。通常のデスクトップパソコン向けのHDDと比べ、書込み頻度が多いNASで使用しても長期安定稼働を実現するHDDです。
あらかじめNASのHDDトレイを装着済みで、交換・復旧を素早く行うことが可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品必ずお読みください、インデックスシール、各1枚 仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD 質量(g)約740 外形寸法(mm)約104×約164.2×約26.9(突起部含む) 対応機種NSB-74R08TS22、NSB-74D08TS22、NSB-74D08TW22、NSB-72D04TS22、NSB-72D04TW22、Z22WATB08/UT4 インターフェースSATA 動作環境温度:5〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) 保証期間3年間 保管温度範囲(℃)-10〜50 記憶容量(TB)2 フォームファクタ3.5インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする