曜日別特売
CJPB10-15H6Z ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB10-15H6Z ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476005
CJPB10-15H6Z ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476005

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10ロッド先端形状キャップなし注文コード29476005品番CJPB10-15H6Z
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)15取付支持形式パネル取付形作動方式単動チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじありロッド先端形状キャップなしホースニップルΦ6/Φ4チューブ用オーダーメイド仕様なし
関連資料:カタログ(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする