SMC
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
作動方式
単動
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.74MB)
バスケットに入れる
348
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29474359
CJPB4-5Z
5
パネル取付形
4
あり
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29474368
CJPB4-5Z-T
5
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474377
CJPB4-5Z-U
5
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474386
CJPB4-5Z-B
5
パネル取付形
4
なし
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474395
CJPB4-10Z
10
パネル取付形
4
あり
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474404
CJPB4-10Z-T
10
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474420
CJPB4-10Z-U
10
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474429
CJPB4-10Z-B
10
パネル取付形
4
なし
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474438
CJPB4-15Z
15
パネル取付形
4
あり
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474447
CJPB4-15Z-T
15
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474456
CJPB4-15Z-U
15
パネル取付形
4
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474465
CJPB4-15Z-B
15
パネル取付形
4
なし
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29474474
CJPB6-5Z
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474490
CJPB6-5Z-XC17
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474499
CJPB6-5Z-XC22
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474508
CJPB6-5Z-T
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29474517
CJPB6-5Z-T-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474526
CJPB6-5Z-U
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474535
CJPB6-5Z-U-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474544
CJPB6-5Z-B
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29474560
CJPB6-5Z-B-XC22
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
29474569
CJPB6-5H4Z
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474578
CJPB6-5H4Z-XC17
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474587
CJPB6-5H4Z-XC22
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474596
CJPB6-5H4Z-T
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474605
CJPB6-5H4Z-T-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474614
CJPB6-5H4Z-U
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474630
CJPB6-5H4Z-U-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474639
CJPB6-5H4Z-B
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474648
CJPB6-5H4Z-B-XC22
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474657
CJPB6-5H6Z
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474666
CJPB6-5H6Z-XC17
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474675
CJPB6-5H6Z-XC22
5
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474684
CJPB6-5H6Z-T
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474700
CJPB6-5H6Z-T-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474709
CJPB6-5H6Z-U
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474718
CJPB6-5H6Z-U-XC22
5
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474727
CJPB6-5H6Z-B
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474736
CJPB6-5H6Z-B-XC22
5
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474745
CJPB6-10Z
10
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29474754
CJPB6-10Z-XC17
10
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474770
CJPB6-10Z-XC22
10
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474779
CJPB6-10Z-T
10
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474788
CJPB6-10Z-T-XC22
10
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(平形)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474797
CJPB6-10Z-U
10
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474806
CJPB6-10Z-U-XC22
10
パネル取付形
6
あり
ロッド先端キャップ(丸形)
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474815
CJPB6-10Z-B
10
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474824
CJPB6-10Z-B-XC22
10
パネル取付形
6
なし
キャップなし
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
29474840
CJPB6-10H4Z
10
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29474849
CJPB6-10H4Z-XC17
10
パネル取付形
6
あり
キャップなし
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ