曜日別特売
CJPB16-5H6Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB16-5H6Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476346
CJPB16-5H6Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29476346

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)16ロッド先端形状キャップなし注文コード29476346品番CJPB16-5H6Z-B
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)5取付支持形式パネル取付形作動方式単動チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじなしロッド先端形状キャップなしホースニップルΦ6/Φ4チューブ用オーダーメイド仕様なし
関連資料:カタログ(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする