16ビスマーク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラックブルー 注文コード29479006 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低床フレームを採用した男の子向け幼児自転車です。

用途男の子幼児用自転車 付属品チェーンケース、樹脂ハーフフェンダー、取っ手付きポスト一体型幼児用サドル 仕様ワイヤーカゴ ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ ブラックブルー 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16 変速段数シングル ライト機能ライトなし
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする