14リーズポート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29479076 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

男女選ばず、シンプルなスタイル

用途幼児用自転車 付属品チェーンケース、樹脂泥除け 仕様ワイヤーカゴ ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ ブルー 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ14 変速段数シングル ライト機能ライトなし
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする